Serrure autonome à lecteur de proximité Mifare Poussant gauche Porte Ep. 32-55 mm Inox 304 Ep.2mm 60 000 cycles 3500 évènements Liste noire 500 badges IP65 Alimentation 4XAA 1.5V/batterie 6V Logiciel PROA-MS
La HL1000-MF est une serrure dotée d'un lecteur Mifare lecture/écriture. Fabriquée en acier brossé. Elle peut retenir jusqu'à 3500 évènements et sa liste noire peut mémoriser jusqu'à 500 badges
• Type : Poussant gauche
• Capacité de l'utilisateur: Illimité
• Type de carte: Mifare Classic 1K, 4K
• Matériau: 304 Acier inoxydable, 2 mm
• Epaisseurs de portes: 32 - 55 mm
• Sortie: 1-255 sec. ou Mode basculement (MARCHE/ARRÊT)
• Alimentation électrique: 4xAA 1.5V, Alkaline batterie, 6 V
• Cycles d'ouverture: Jusqu'à 60 000
• Configuration par logiciel: PROA-MS
• Mémoire des événements: 3500 événements
• Capacité de la liste noire: 500
• Indice de protection IP: IP65
Ca4
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente